3M™ Scotchlite™ odsevni material 8912, srebrn, 1068 mm x 50 m

Št. art.: 7000042474
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042474
EAN/GTIN 00051141558387
Številka proizvajalca 7000042474

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 1068 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila z visoko vidljivostjo pri nizki obremenitvi.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100
Logotip ″3M″ na odsevni površini olajša preverjanje pristnosti