3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912, ezüst, 1068mm x 50m

Cikkszám: 7000042474
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042474
EAN / GTIN 00051141558387
Gyártó száma 7000042474

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1068 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

Jellemző:

Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést