3M™ Perfect-It™ ultrajemný lešticíDisc Pad opěrný talíř, modrý, 150 mm, PN50388

Č. pol.: 7000032123
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000032123
EAN/GTIN 04046719061358
Číslo výrobcu 7000032123
Číslo L L51710 903

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Pro odstranění vírových značek a použití vysoce lesklých povrchů
Mřížkovaná struktura s dobrým kontaktním povrchem a dobrou absorpcí laku

Popis:

S naším ultrajemným lešticímDisc Pad opěrný talířem 3M™ Perfect-It™ dosáhnete vynikajícího lesku bez nevzhledných stop po víření nebo hologramů. Náš měkký lešticí pad s jemnými póry rovnoměrně rozděluje leštidlo a účinně odstraňuje stopy po víření na lakovaných površích, a to i na vozidlech s náročnými tmavými barvami. Pro strojní leštění 3M Ultrafine, nejlépe s adaptérem Quick Connect (v závislosti na podložce). Náš měkký modrý lešticí pěnový pad je součástí naší nejnovější generace oceněných barevně odlišených výrobků. Výrobek poskytuje vynikající povrchovou úpravu. Čištění je také rychlé a účinné. Barva: modrá; velikosti: 75 mm, 150 mm nebo 216 mm.

Charakteristika:

Vysoký lesk na tmavých lacích
Ideální pro použití s 3M™ Perfect-IT™ Anti-Hologram leštění SE