3M™ Perfect-It™ Ultrafinejša polirna ploščica, modra, 150 mm, PN50388

Št. art.: 7000032123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032123
EAN/GTIN 04046719061358
Številka proizvajalca 7000032123
L-število L51710 903

Opis

Izvedba:

Visok sijaj na temnih barvah
Za odstranjevanje sledi vrtinčenja in nanašanje visoko sijajnih premazov
Vafljeva struktura z dobro kontaktno površino in dobro absorpcijo laka

Opis:

Z našo 3M™ Perfect-It™ Ultrafine polirno ploščico lahko dosežete vrhunski visok sijaj brez grdih sledi vrtinčenja ali hologramov. Naša mehka blazinica z drobnimi porami enakomerno porazdeli polirno sredstvo in učinkovito odpravlja sledi vrtinčenja na lakiranih površinah, tudi na vozilih z zahtevnimi temnimi barvami. Za strojno poliranje 3M Ultrafine, po možnosti z adapterjem Quick Connect (odvisno od blazinice). Naša mehka modra polirna penasta blazinica je del naše najnovejše generacije nagrajenih barvno označenih izdelkov. Izdelek zagotavlja vrhunski zaključek. Tudi čiščenje je hitro in učinkovito. Barva: modra; velikosti: 75 mm, 150 mm ali 216 mm.

Lastnosti:

Visok sijaj na temnih lakih
Idealno združljiv s 3M™ Perfect-It™ anti-hologramskim loščilom SE.