3M™ Perfect-It™ Spugna ondulata, blu, 150mm, PN 50388

Codice art.: 7000032123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032123
EAN / GTIN 04046719061358
Codice del produttore 7000032123
Numero-L L51710 903

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Per la rimozione delle macchie e l'applicazione di finiture brillanti
Struttura a cialda con buona superficie di contatto e buon assorbimento del lucido

Descrizione:

I tamponi in spugna blu per polish 3M™ Perfect‐It™ ti aiutano a eliminare le imperfezioni sulle superfici verniciate anche sui colori scuri, più difficili da lucidare. Grazie al loro design sono in grado di trattenere il polish durante l'applicazione, in modo da realizzare una finitura uniforme senza provocare fastidiosi schizzi di prodotto sulle superfici circostanti.

Proprietà:

Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro
Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi
Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish
Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE