• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Podložka z prírodných vlákien 3300, biela, 508 mm, 5 ks / krabica

Č. pol.: 7000000714
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Označenie výrobcu 3M™ Naturfaserpad 3300
Balenie Kartón
Obsah 5 hod.
Priemer 508 mm
Farba biela
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsna podložka
Vhodné pre materiál plasty

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000714
EAN/GTIN 00048011182100
Číslo výrobcu 7000000714
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S podložkami z prírodných vlákien 3M™ 3300 získate lesklý povrch na rôznych povrchoch podlahy. Naše strojové podložky sú vyrobené z prírodných vlasov a syntetických vlákien. Zabezpečujú najlepší lesk na širokú škálu tesniacich materiálov a oblastí s rôznou frekvenciou.

Výhoda:

  • Prírodné vlasy a syntetická vláknová podložka pre lesklý povrch
  • Najlepšie výsledky čistenia pre širokú škálu tesniacich materiálov a oblastí s rôznou premávkou

Odporúčanie:

  • Na výrobu vysokého lesku na rôznych povrchoch podlahy