3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Natural Blend 3300, Bianco, 508 mm, 5/Confezione

Codice art.: 7000000714
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto 3M™ Naturfaserpad 3300
Imballaggio Scatola
Contenuto 5 pz.
Diametro 508 mm
Colore bianco
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto cuscinetti abrasivi
Per materiale materie plastiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000714
EAN / GTIN 00048011182100
Codice del produttore 7000000714
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una finitura lucida su un'ampia varietà di superfici del pavimento con i Dischi Natural Blend 3300 3M™. I nostri dischi per pavimenti sono realizzati con peli naturali e fibre sintetiche per offrire risultati eccellenti su un'ampia varietà di finiture di pavimento e condizioni di traffico.

Vantaggi:

  • Disco in fibra naturale e sintetica, progettato per creare una finitura lucida
  • Offre risultati eccellenti su un'ampia varietà di finiture di pavimento e condizioni di traffico

Raccomandazioni:

  • Per creare una finitura lucida su una varietà di finiture per pavimenti