Disque de lustrage 3M™ 3300, Natural Blend, 505 mm, 5/Carton

Réf.: 7000000714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Naturfaserpad 3300
Emballage Carton
Sommaire 5 pc.
Diamètre 508 mm
Couleur blanc
Unité contenance pièce
Type de produit bloc à poncer
Pour matériau plastiques

Identification et classification

Référence article 7000000714
EAN / GTIN 00048011182100
Réf. fabricant 7000000714
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une finition brillante sur une grande variété de surfaces de sol avec les disques de lustrage Natural Blend 3M™ 3300. Nos disques sont fabriqués à partir de fibres naturelles et synthétiques pour offrir d’excellents résultats sur un large éventail de finitions de sol et de zones fréquentées.

Avantage(s):

  • Disques en fibres naturelles et synthétiques conçu pour créer une finition brillante
  • Offrent d’excellents résultats sur un large éventail de finitions de sol et de conditions de trafic

Recommandation(s):

  • Pour créer une finition brillante sur diverses finitions de sol