Boční štípací kleště izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE chromované 160 mm

Č. pol.: 70 26 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 70 26 160
EAN/GTIN 4003773018223
Číslo výrobcu 70 26 160
Číslo L L70010 95
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • nepostrádateľný bočný rezač na všestranné použitie
  • vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť
  • Presné rezanie mäkkých materiálov
  • čistý rez na tenkých Cu drôtoch, aj na hrotoch rezu
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC
  • štíhly tvar hlavy na použitie v ťažko prístupných pracovných oblastiach
  • Bezpečnosť testovaná podľa VDE do 1000 V
  • s predĺženou reznou hranou

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 4,0 mm
  • Testované podľa VDE: áno
  • chrómovaná
  • izolované viaczložkovými puzdrami, testované podľa VDE
  • Rezná hrana s malým skosením

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka