Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 70 26 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70 26 160
EAN / GTIN 4003773018223
Herstellernummer 70 26 160
L-Nummer L70010 95
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
  • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
  • Präzisionsschneiden für weiche Werkstoffe
  • sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
  • VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
  • mit verlängerter Schneide

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
  • Schneide mit kleiner Facette

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900