• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de corte diagonal aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE cromado 160 mm

Número de artículo: 70 26 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70 26 160
EAN / GTIN 4003773018223
Número del fabricante 70 26 160
Número L L70010 95

Descripción

Descripción:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Corte de precisión para materiales blandos
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso
  • Seguridad probada por VDE hasta 1000 voltios
  • con filo extendido

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislados con manguitos multicomponente, probados por VDE
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900