Nosný rám „CarryMore“, prázdny 80

Č. pol.: 693650 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 386 mm
Vonkajší rozmer šírka 263 mm
Vonkajší rozmer výška 241 mm
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693650 80
EAN/GTIN 5733439146401
Číslo výrobcu 146425

Popis

Prevedenie:

CarryMore je praktický úložný a transportný systém pre 2 kufríky CarryLite veľkosti 278 × 337 mm. Integrovaný spojovací mechanizmus umožňuje stohovanie viacerých nosných rámov CarryMore. Dorazové kolieska zabraňujú vykĺznutiu CarryLites a dodatočný upevňovací prvok poskytuje dodatočnú bezpečnosť. Pre pohodlnú prepravu je každý kufrík vybavený ergonomickou rukoväťou.

Vhodné pro:

Č. 693630 Veľ. 9; Veľ. 12.

Poznámka:

Zodpovedajúci vozík CarryMore pre pohodlnú prepravu niekoľkých spojených nosných rámov CarryMore nájdete v našom eShope (č. 693652 veľkosť 1).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo