Kehikko ”CarryMore”, tyhjä 80

Tuote nro.: 693650 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 386 mm
Ulkomitta leveys 263 mm
Ulkomitta korkeus 241 mm
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Valmistajan numero 146425

Kuvaus

Malli:

CarryMore on kätevä säilytys- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle koon 278×337 mm CarryLite-laukulle. Integroidun liitäntämekanismin ansiosta useampia CarryMore-kehikkoja on mahdollista pinota päällekkäin. Pysäytinpyörät estävät CarryLite-laukkujen luiskahtamisen ulos ja lisäkiinnityslukitus toimii lisävarmistimena. Jokainen laukku on varustettu ergonomisella kahvalla, joka mahdollistaa miellyttävän kuljetuksen.

Sopii:

Nro 693630 koko 9; koko 12.

Ohje:

Useamman yhdistetyn CarryMore-kehikon kätevään kuljettamiseen sopiva CarryMore-kärry on saatavilla eShopistamme (nro 693652 koko 1).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet