Nosač kutija za alat „CarryMore”, prazan 80

Artikl br.: 693650 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 386 mm
Vanjska mjera širina 263 mm
Vanjska mjera visina 241 mm
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Broj proizvođača 146425

Opis

Izvedba:

CarryMore je praktični sustav za skladištenje i transport za 2 CarryLite kutije za alat svaki veličine 278×337 mm. Zahvaljujući integriranom mehanizmu povezivanja, može se složiti više CarryMore nosača. Zaustavni kotači sprječavaju klizanje CarryLite-ova, a dodatna brava za pričvršćivanje osigurava dodatnu sigurnost. Svaki je nosač opremljen ergonomskom ručicom koja osigurava jednostavan transport.

Odgovara:

Br. 693630 vel. 9; vel. 12.

Napomena:

Odgovarajuća CarryMore kolica za jednostavan transport više povezanih CarryMore nosača pronaći ćete u našoj web-trgovini (br. 693652 vel.1).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema