Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nosný rám „CarryMore“, prázdný, Typ: 80

Artiklové číslo: 693650 80

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 386 mm
Vnější rozměr šířka 263 mm
Vnější rozměr výška 241 mm
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Číslo výrobce 146425
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

CarryMore je praktický úložný a přepravní systém pro 2 kufry CarryLite, každý o velikosti 278 × 337 mm. Díky integrovanému spojovacímu mechanismu lze na sebe stohovat několik nosných rámů CarryMore. Dorazová kola zabraňují vyklouznutí rámu CarryLites a doplňkový upevňovací zámek poskytuje další jištění. Pro zajištění pohodlné přepravy je každý rám vybaven ergonomickou rukojetí.

Vhodné pro:

Č. 693630 vel. 9; vel. 12.

Poznámka:

Odpovídající vozík CarryMore pro pohodlnou přepravu několika spojených rámů CarryMore najdete pod č. 693652 vel. 1.