Mala de ferramentas X-ABS extra alta, com tabuleiro de base, 2 tabuleiros de ferramentas e Cadeados TSA, Tipo: 1

N.º do artigo: 692671 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: X-ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Suporte de aperto
  • Capacidade de carga da mala: 30
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material X-ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta Suporte de aperto
Capacidade de carga da mala 30 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 470 mm
Dimensões interiores, largura 210 mm
Dimensões interiores, altura 360 mm
Peso 5,7 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692671 1
EAN/GTIN 4006793001848
Número do fabricante 588070171
Fabricante/responsável PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrição

Versão:

A X-ABS é extremamente resistente a impactos, a fraturas e, como tal, é perfeita para voos. A estrutura da superfície é resistente a riscos, antiderrapante (efeito de borracha) e proteção especial sem danificar a superfície. Fechaduras de cilindro inclináveis, dobradiças trancadas para bloqueio da tampa da bagageira e planadores de chão integrados na estrutura dupla em alumínio .
 
Equipamento interior:
1 tabuleiro inferior, subdivisível incluindo a placa de ferramentas com 1 suportes de ferramentas como tampa (n.º 692750), 1 placa de ferramentas com 2 suportes de ferramentas (n.º 692720), 1 painel para ficheiros, fixo na tampa.
Bloqueios TSA: Ao viajar para os Estados Unidos, esses bloqueios podem ser abertos e bloqueados pela Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) com uma chave mestra para pesquisa. Isto evita a abertura forçada do caso (destruição das fechaduras) durante as pesquisas.

Nota:

As malas também estão disponíveis com outras variantes de fechadura, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados