Textilný ruksak na náradie s kolieskami, pojazdný 1

Č. pol.: 692270 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 360 mm
Vonkajší rozmer šírka 215 mm
Vonkajší rozmer výška 480 mm
Hmotnosť 4,25 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692270 1
EAN/GTIN 4062406595753

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
Vozík s batohom možno ľahko ťahať pomocou teleskopickej rukoväti a integrovaných koliesok alebo nosiť na chrbte. Kolieska je možné prekryť ochranným krytom, ktorý zabráni odpadávaniu nečistôt pri prenášaní. Nastaviteľné, protišmykové a skladné ramenné popruhy s polstrovaním zaisťujú pohodlné nosenie. S rukoväťou, zipsom a nožičkami.
Zvnútra: Vnútri má batohový vozík 2 odnímateľné dosky na náradie, ktoré možno na oboch stranách vybaviť 16 vreckami, 16 elastickými popruhmi a polstrovanou priehradkou na notebook do 15 palcov, ktorú je možné uzavrieť suchým zipsom. Vo vnútri je tiež veľká priehradka na zips, ktorá ponúka ďalší úložný priestor.
Zvonku: 2 predné vrecká so zipsom. Okrem toho 2 bočné vrecká.

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.