Verktygsryggsäck av textil med rullar, åkbar 1

Art-nr: 692270 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
312 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 360 mm
yttermått djup 215 mm
yttermått höjd 480 mm
vikt 4,25 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692270 1
EAN/GTIN 4062406595753

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Ryggsäcksvagnen kan dels dras bekvämt med teleskophandtaget och de inbyggda hjulen och dels bäras på ryggen. Hjulen kan då täckas med ett skyddslock så att ingen smuts lossnar när väskan bärs. De justerbara, halksäkra och undanläggningsbara axelremmarna med stoppning ger då en behaglig bärkomfort. Med bärhandtag, blixtlås och ställfötter.
Invändigt: Ryggsäcksvagnen har invändigt 2 dubbelsidigt utrustningsbara och uttagbara verktygstavlor med 16 insticksfack, 16 resårflikar och ett stoppat fack för en bärbar dator upp till 15 tum, låsbart med kardborrband. Dessutom finns invändigt ett stort blixtlåsfack som ger ytterligare förvaringsutrymme.
Utvändigt: 2 framfickor med blixtlås. Dessutom 2 insticksfack på sidorna.

Material:

Av robust polyesterväv.