• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní batoh na nářadí s kolečky, pojízdný, Typ: 1

Artiklové číslo: 692270 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Ruksak
Materiál
Polyester
Vnější rozměr – šířka
360 mm
Vnější rozměr – výška
215 mm
Vnější rozměr – hloubka
480 mm
Hmotnost
4,25 kg
Uzávěr
Zip
Vybavení
Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Přihrádka na notebook; Držadlo pro přenášení
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Barva
Šedá; červená
Typ válečků
pevné kolečko
Počet roliček, pevné kolečko
2 ks
Počet kol/koleček celkem
2 ks
Vlastnosti
vodotěsný
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692270 1
EAN / GTIN 4062406595753
Číslo výrobce 692270 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Batoh na nářadí s kolečky lze nosit na zádech ale také jej lze pohodlně táhnout pomocí teleskopické rukojeti a integrovaných koleček. Kolečka lze zakrýt ochranným krytem, aby při nošení batohu na zádech nešpinila. Nastavitelné, protiskluzové a skládací ramenní popruhy s polstrováním zajišťují pohodlné nošení. S uchem, zipem a nožičkami.
Uvnitř: Uvnitř batohu s kolečky jsou 2 oboustranně osaditelné odnímatelné nástrojové tabule s 16 zásuvnými přihrádkami a 16 elastickými oky a polstrovaná přihrádka se zapínáním na suchý zip pro notebook do 15 palců. Kromě toho je uvnitř také velká přihrádka na zip, která nabízí další úložný prostor.
Zvnějšku: 2 přední kapsy se zipem. Navíc 2 boční zásuvné přihrádky.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.