Medžiaginis įrankių kuprinė/vežimėlis su ratukais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692270 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas; raudona
Ratukų tipas fiksuoti ratukai
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis Kuprinė
Savybė nepralaidus vandeniui
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; skyrelis kompiuteriui; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Išorinis plotis 360 mm
Išorinis aukštis 215 mm
Išorinis matmuo gylis 480 mm
Medžiaga Poliesteris
Svoris 4,25 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692270 1
EAN / GTIN 4062406595753
Gamintojo numeris 692270 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės tekstiliniai krepšiai kaip kasdienių užduočių palydovai. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.
Krepšį su ratukais galima lengvai traukti naudojant teleskopinę rankeną, taip pat nešioti užsidėjus ant nugaros. Ratukai gali būti uždengti apsauginiu dangčiu, kad nešiojant neišsipurvintų drabužiai. Reguliuojami ir neslystantys diržai nešiojimui ant pečių su paminkštinimu užtikrina patogų progludimą. Su nešimo rankena, užtrauktuku ir kojelėmis.
Vidus: krepšio su ratukais viduje yra 2 nuimamos įrankių lentos, kurias iš abiejų pusių galima komplektuoti naudojant 16 kišenėlių, 16 elastinių diržų ir paminkštintą skyrių nešiojamajam kompiuteriui iki 15 colių, kurį galima uždaryti lipuku. Viduje taip pat yra didelis užsegamas skyrius, kuriame yra papildomos vietos daiktams laikyti.
Išorinis: 2 priekinės kišenės su užtrauktuku. Be to, 2 šoninės kišenės.

Apdirbama medžiaga:

Iš tvirto poliesterio audinio.