LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set Síťové stroje v sadě

Č. pol.: 690885000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 690885000
EAN/GTIN 4007430282682
Číslo výrobcu 690885000

Popis

Popis:

  • Systémové řešení pro broušení základních povrchů na stěnách nebo stropech s účinným odsáváním
  • Bruska s dlouhým krkem LSV 5-225: optimální vyvážení při práci, protože těžiště stroje není u hlavy. Extrémně lehký stroj pro práci s nízkou únavou při nepřetržitém provozu. Odsávání přes kryt bez hadice pro maximální flexibilitu brusné hlavy.
  • Všeúčelový vysavač ASR 35 L ACP: vysavač na kapaliny a suché pevné látky s obchodní registrací. Vhodný zejména pro vysávání prachu z betonu a kamene. AutoCleanPlus: úspora času a peněz díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém provozu. Bezpečnost uživatele: certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L

    Rozsah dodávky
  • Dlouhá bruska LSV 5-225: brusný talíř (velmi měkký), 25 háčkových brusných listů s víceperforací (P120), spojovací pouzdro, šestihranný klíč, brašna na nářadí. Univerzální vysavač ASR 35 L ACP se sací hadicí (Ø 35 mm / 3,2 m), adaptérem na rukojeť, 2 plastovými sacími trubkami, 2 polyesterovými filtračními kazetami (třída M), PE filtračními sáčky, štěrbinovou hubicí, podlahovou hubicí (šířka 370 mm)

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 32.039 kg