LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set machines op netvoeding in de set

Artikelnummer: 690885000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690885000
EAN/GTIN 4007430282682
Nummer fabrikant 690885000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemoplossing voor het schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond met doeltreffende afzuiging
  • Langnek-schuurmachine LSV 5-225: aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk. Extreem lichte machine voor werken zonder moe te worden bij continu gebruik. Afzuiging door de behuizing zonder slang voor maximale flexibiliteit van de schuurkop.
  • Alleszuiger ASR 35 L ACP: nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring. Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof. AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij continu gebruik. Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stof van de stofklasse L

    Met:
  • Langnek-schuurmachine LSV 5-225: schuurzool (zeer zacht), 25 hechtschuurbladen met multiperforatie (P120), aansluitmof, binnenzeskant sleutel, gereedschapstas. Alleszuiger ASR 35 L ACP met zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 kunststof zuigbuizen, 2 polyester-filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (370 mm breed)

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 32.039 kg