LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set Apparecchio per la rete elettrica nel kit

Codice art.: 690885000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 690885000
EAN / GTIN 4007430282682
Codice del produttore 690885000

Descrizione

Descrizione:

  • Soluzione di sistema per la levigatura di superfici stuccate di pareti e soffitti, con un'aspirazione efficace
  • Levigatrice a stelo LSV 5-225: bilanciamento ottimale nel lavoro, dato che il baricentro della macchina non si trova nella testa. Macchina estremamente leggera per un lavoro poco affaticante nell'impiego continuato. Aspirazione attraverso l'alloggiamento senza tubo flessibile per la massima flessibilità della testa di levigatura.
  • Aspiratore universale ASR 35 L ACP: aspiratore a secco/umido con omologazione commerciale. Particolarmente adatto all'aspirazione della polvere di calcestruzzo e roccia. AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia filtro MPulse automatica nell'impiego continuato. Protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri L

    Dotazione
  • Levigatrice a stelo LSV 5-225: piastra di levigatura (molto morbida), 25 fogli abrasivi autoaderenti multiforo (P120), manicotto di collegamento, chiave esagonale, borsa porta attrezzi. Aspiratore universale ASR 35 L ACP con tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm / 3,2 m), raccordo per impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M), sacchetto filtrante in PE, bocchetta di aspirazione piatta, bocchetta per pavimenti (larga 370 mm)

Proprietà:

  • Bruttogewicht: 32.039 kg