Kulatý dílenský pilník 6″, 150 x 6 mm

Č. pol.: 6770000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6770000
EAN/GTIN 4010886677001
Číslo výrobcu 6770000
Číslo L L60160 3124

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma F

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 6
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • Jmenovitý průměr [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez