Pilă rotundă de atelier 6″, 150 x 6 mm

Cod articol.: 6770000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Formular de descriere rotund
Tăietură germană 2
Material, mâner plastic
Tip produs Pile de atelier
Diametru 6 mm
Lungimea totală 150 mm
Standard DIN 7261
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 6770000
EAN / GTIN 4010886677001
Număr producător 6770000
L-Număr L60160 3124
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner din PVC
Construcție conform DIN 7261 Forma F

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 6
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material mâner: PVC
  • Tăiere: 2
  • Diametrul nominal [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu