Archivo redondo de taller de 6″, 150x6 mm

Número de artículo: 6770000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Descripción de la forma redondo
Corte alemán 2
Material, mango plástico
Tipo de producto Lima de taller
Diámetro 6 mm
Longitud total 150 mm
Norma DIN 7261
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 6770000
EAN / GTIN 4010886677001
Número del fabricante 6770000
Número L L60160 3124
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Según DIN 7261 forma F
Entrefina: 2

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material del mango: PVC
  • Corte: 2
  • Diámetro nominal [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no