Bit špirálového vrtáka HSS 6

Č. pol.: 676302 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 118

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 6 mm
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 118 Stupeň
Označenie výrobcu 848 HSS
Dĺžka špirály 26 mm
Celková dĺžka 50 mm
Dĺžka stopky 14 mm
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676302 6
EAN/GTIN 4013288118714
Číslo výrobcu 05104618001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
Univerzálny použiteľné na kov, drevo a plast.
Špeciálne veľkosti otvorov na nity 3,1 a 5,1 mm.
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
    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka