{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 26 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupně | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Formulář záznamu | Provedení šestihran | |
| Provedení upínače | Rozměry v palcích | |
| Velikost upínače, imperiální | 1/4 palec | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3 | |
| Označení výrobce | 848 HSS | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 676302 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288118714 | |
| Číslo výrobce | 05104618001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |