{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 5,1 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Označenie výrobcu | 848 HSS | |
Dĺžka špirály | 26 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
Dĺžka stopky | 14 mm | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bit špirálového vrtáka HSS |
Číslo položky | 676302 5,1 | |
EAN/GTIN | 4013288118752 | |
Číslo výrobcu | 05104617001 |