{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3867/1 TS TORX® | |
Profil Torx® | TX15 | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675496 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288111074 | |
Číslo výrobcu | 05071033001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
4,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
62,33 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 006 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 25 | 25 | 25 |
Označenie výrobcu | 3867/1 TS TORX® | ||
vo veľkom balení, 100-dielne | Áno | ||
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj | Bitový nástroj |