Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ TX10

Č. pol.: 675496 TX10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,55 € / ks
  • Od 10 ks
    4,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3867/1 TS TORX®
Profil Torx® TX10
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675496 TX10
EAN/GTIN 4013288111067
Číslo výrobcu 05071032001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdnutiu.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka