Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Acero inoxidable “Stainless”, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 675496 TX15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Material acero fino
Longitud total L 25 mm
Longitud cuchilla l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 3867/1 TS TORX®
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX15
Particularidad, Para tornillos TORX® internos BiTorsion
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675496 TX15
EAN / GTIN 4013288111074
Número del fabricante 05071033001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero fino inoxidable.