{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Material | Edelstahl | |
| Länge gesamt L | 25 mm | |
| Länge Klinge l1 | 25 mm | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Herstellerbezeichnung | 3867/1 TS TORX® | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | C 6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX15 | |
| Besonderheit, für Innen-TORX® | BiTorsion | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 675496 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4013288111074 | |
| Herstellernummer | 05071033001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |