3K-Nástrčný klíč křížový PZ 3

Č. pol.: 6684270
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6684270
EAN/GTIN 4010886803288
Číslo výrobcu 6684270
Číslo L L60160 3131

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Velikosti 3 a 4 s pohonným šestihranem na čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Velikost pohonu křížové vybrání PZ: 3
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M5,5 - M7
  • Celková šířka [mm]: 37 mm
  • Celková výška [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 150 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: ano
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo