{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nein; ja | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nein | |
| Lungimea lamei | 150 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Protecţie împotriva rulării | nu | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Lamă rotundă | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 270 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) |
| Cod articol | 6684270 | |
| EAN / GTIN | 4010886803288 | |
| Număr producător | 6684270 | |
| L-Număr | L60160 3131 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |