• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 3, 270 mm

Artikel-Nr.: 6684270
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein; ja
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge Klinge 150 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Abrollschutz nein
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) Rundklinge
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 270 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Pozidriv (PZ)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6684270
EAN / GTIN 4010886803288
Herstellernummer 6684270
L-Nummer L60160 3131
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet

Merkmal:

  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: 3
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M5,5 - M7
  • Gesamtbreite [mm]: 37 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: ja
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein