Elektrikársky skrutkovač Pozidriv, Classic plne izolovaný 3

Č. pol.: 668380 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Veľkosť krížovej drážky 3
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 270 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668380 3
EAN/GTIN 7610733064502
Číslo výrobcu 5192.3-150

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka mimoriadnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka ani v mokrých alebo mastných rukách.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.