{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Kryžminių įpjovų dydis | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Varžtų ⌀ | 5,3−7,2 mm | |
Geležtės ilgis | 150 mm | |
visas ilgis | 270 mm | |
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 668380 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064502 | |
Gamintojo numeris | 5192.3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriko atsuktuvas Pozidriv ir Classic varžtams izoliuotas 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | Pozidriv atsuktuvas |
Varžtų ⌀ | 5,3−7,2 | 5,3 − 7,2 |
visas ilgis | 270 | 270 |
Geležtės ilgis | 150 | 150 |
Kryžminių įpjovų dydis | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |