Şurubelniţă pentru Pozidriv, Classic, pentru electricieni Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 668380 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 270 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Serie Classic VDE
Sigiliu de calitate și testare VDE
Caracteristici de prindere antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ3
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668380 3
EAN / GTIN 7610733064502
Număr producător PB 5192.3-150

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.