Sada plochých elektrikárskych skrutkovačov Pozidriv, Classic plne izolované podľa VDE, Počet skrutkovačov: 3

Č. pol.: 668381 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Počet skrutkovačov 3
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668381 3
EAN/GTIN 7610733064519
Číslo výrobcu 5545.

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka mimoriadnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka ani v mokrých alebo mastných rukách.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

1 skrutkovač Č. 668380: Veľ. 1; 2; 3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky