Skrutkovač na skrutky Phillips s úderovou koncovkou 3

Č. pol.: 668300 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
382 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 917 SPH
Veľkosť krížovej drážky 3
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 262 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Úderová koncovka áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668300 3
EAN/GTIN 4013288017758
Číslo výrobcu 05017015001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami (okrem veľ. 4) a úderovou koncovkou. 6-hranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom až po koniec rukoväti, 6-hranný nadstavec pre pomocný kľúč. Nikromaticky chrómovaný povrch, čierne hroty.

Použitie:

Skrutkovač na skrutky Phillips s krížovou drážkou podľa normy DIN 7962 hárok 1 (aj Phillips Recess)