Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams su smūginiu dangteliu 3

Prekės Nr.: 668300 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 917 SPH
Kryžminių įpjovų dydis 3
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 262 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Smūginis dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668300 3
EAN / GTIN 4013288017758
Gamintojo numeris 05017015001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis (išskyrus dyd. 4) ir smūginiu dangteliu. 6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno, iki rankenos galo ištisinė, 6-briaunis priedas pagalbiniam raktui. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

Paskirtis:

Atsuktuvas Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis pagal DIN 7962, lapas 1 (taip pat Phillips Recess)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams su smūginiu dangteliu 3

Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams su smūginiu dangteliu 3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje
15,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
7,25 €
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 5,3−7,2
visas ilgis 262 269
Geležtės ilgis 150 150
Kryžminių įpjovų dydis 3 3
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 13
Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvai