{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 917 SPH | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Udarna kapica | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668300 3 | |
EAN / GTIN | 4013288017758 | |
Broj proizvođača | 05017015001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s udarnom kapicom 3
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
16,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 | 5,3−7,2 |
ukupna duljina | 262 | 269 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |