Šroubovák pro šrouby Phillips s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 3

Artiklové číslo: 668300 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 262 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma výrobní norma
Označení výrobce 917 SPH
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 13 mm
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; S úderovou koncovkou; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 112 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH3
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené; matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668300 3
EAN / GTIN 4013288017758
Číslo výrobce 05017015001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami (mimo vel. 4) a úderovou koncovkou. 6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průběžně až na konec rukojeti, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

Použití:

Šroubovák pro šrouby Phillips pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess)