Súprava skrutkovačov „Stainless“ pre skrutky Phillips, s čepeľou z ušľachtilej ocele 2

Č. pol.: 668280 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3350 PH
Veľkosť krížovej drážky 2
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668280 2
EAN/GTIN 4013288107411
Číslo výrobcu 05032022001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s unášacím hrotom microrauer (od veľkosti 1).