Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform 3

Č. pol.: 667700 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 3
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 262 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667700 3
EAN/GTIN 4013288102201
Číslo výrobcu 05002815002

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; hroty potiahnuté diamantom. Povrch nikromaticky chrómovaný.