Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform 2

Č. pol.: 667700 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 2
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 10 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667700 2
EAN/GTIN 4013288102195
Číslo výrobcu 05002810002

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; hroty potiahnuté diamantom. Povrch nikromaticky chrómovaný.