Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 667700 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oțel special / aliaj special
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschiderea cheii SW 13 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf acoperit cu diamant
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667700 3
EAN / GTIN 4013288102201
Număr producător 05002815002
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul. Tijă din oţel special cu duritate ridicată şi tenacitate deosebită; Vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Suprafaţă cromată nicromat.