Tournevis pour vis Phillips, avec manche Kraftform 3

Réf.: 667700 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 3
Pour ⌀ vis 5,3-7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 262 mm
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667700 3
EAN / GTIN 4013288102201
Réf. fabricant 05002815002

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; extrémité revêtue diamant. Surface chromée mate.