Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel 2

Cikkszám: 667700 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 2
Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 10 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667700 2
EAN / GTIN 4013288102195
Gyártó száma 05002810002

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Penge speciális acélból, legjobb keménység különleges szívósság mellett; hegyek gyémántbevonattal. Nikromatt krómozott felület.